• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebel-Blechschere 4BR/8

Artikel-Nr.: 769930 4BR/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Modell Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Modell 4BR/8
Schneidleistung Blechstärke bis 8 mm
Schneidleistung Rundstahl-⌀ bis 20 mm
Schneidleistung Vierkantstahl bis 18 mm
Messerlänge oben 186 mm
Messerlänge unten 175 mm
Gewicht 47 kg
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 769930 4BR/8
EAN / GTIN 2050001933393
Herstellernummer 20104

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Scherenkörper aus vergütetem Stahl. Schwingender, spielfreier Messerschlitten (nur geringe Reibungsverluste), Messer aus besonderem Werkzeugstahl, spezialgehärtet und geschliffen. Hebelarm mit Gewichtsausgleichfeder als Unfallschutz, sämtliche Drehbolzen nachstellbar, alle Modelle mit stufenlos einstellbarem Niederhalter.
Mit Kniehebelübersetzung. Schneidet Bleche und Rundstahl.
Mit Zahnhebelübersetzung. Schneidet Bleche, Flachstahl, Rund- und Vierkantstahl. Mit den Blechmessern kann auch L- und T-Stahl rechtwinkelig und in Gehrung ausgeklinkt oder geschnitten werden. Dazu sind 2 − 3 Hebelbewegungen notwendig.

Lackierung:

Rotbraun.

Hinweis:

  • Bei nachträglicher Bestellung von Ersatzmessern sind folgende Angaben erforderlich: Fabrikat, Modell, möglichst auch Maschinen-Nummer oder genaue Maßskizze.
  • Bitte beachten: Angegebene Schneidleistung ist maximale Schneidleistung. Bei ständiger Beanspruchung im obersten Schneidbereich empfehlen wir das nächstgrößere Modell.
  • Schneidleistungsangaben beziehen sich auf Material mit 450 N/mm2 Zugfestigkeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb