Hebel-Blechschere 1BR/6

Artikel-Nr.: 769930 1BR/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Modell 1BR/6
Schneidleistung Blechstärke bis 6 mm
Schneidleistung Rundstahl-⌀ bis 13 mm
Messerlänge oben 211 mm
Messerlänge unten 180 mm
Gewicht 19 kg
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 769930 1BR/6
EAN / GTIN 2050001933386
Herstellernummer 20129

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Scherenkörper aus vergütetem Stahl. Schwingender, spielfreier Messerschlitten (nur geringe Reibungsverluste), Messer aus besonderem Werkzeugstahl, spezialgehärtet und geschliffen. Hebelarm mit Gewichtsausgleichfeder als Unfallschutz, sämtliche Drehbolzen nachstellbar, alle Modelle mit stufenlos einstellbarem Niederhalter.
Mit Kniehebelübersetzung. Schneidet Bleche und Rundstahl.

Lackierung:

Rotbraun.

Hinweis:

  • Bei nachträglicher Bestellung von Ersatzmessern sind folgende Angaben erforderlich: Fabrikat, Modell, möglichst auch Maschinen-Nummer oder genaue Maßskizze.
  • Bitte beachten: Angegebene Schneidleistung ist maximale Schneidleistung. Bei ständiger Beanspruchung im obersten Schneidbereich empfehlen wir das nächstgrößere Modell.
  • Schneidleistungsangaben beziehen sich auf Material mit 450 N/mm2 Zugfestigkeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb