{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Schlüssellänge L | 135 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Aluminium-Bronze | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 759710 10X13 | |
EAN / GTIN | 7630027401370 | |
Herstellernummer | AB1013A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, funkenfrei 10X13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
29,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 483 Stück sofort lieferbar
2,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 935 Stück sofort lieferbar
3,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 739 Stück sofort lieferbar
1,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 635 Stück sofort lieferbar
5,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 135 mm | 171 mm | 171 mm | 130 mm | 170 mm |
Schlüsselweite 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |