Doppelmaulschlüssel, funkenfrei 30X32 mm

Artikel-Nr.: 759710 30X32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 30 mm
Schlüsselweite 2 32 mm
Norm DIN 895
Schlüssellänge L 285 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Werkstoff Aluminium-Bronze
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 759710 30X32
EAN / GTIN 7630027402018
Herstellernummer AB3032A

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Ampco-Legierung, korrosionsfest und antimagnetisch.

Norm:

DIN 895

Werkstoff:

Aluminium-Bronze

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelmaulschlüssel, funkenfrei  30X32 mm

Doppelmaulschlüssel, funkenfrei 30X32 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
88,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
609 Stück sofort lieferbar
8,45 €
Maulstellung 1 15 15
Schlüssellänge L 285 285
Schlüsselweite 1 30 30
Schlüsselweite 2 32 32
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
Werkstoff Aluminium-Bronze Spezialstahl
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb