Rückschlagfreier Hammer mit Glasfaserstiel 60 mm

Artikel-Nr.: 755001 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SUPERCRAFT
Hammerkopf-⌀ 60 mm
Serie SUPERCRAFT®
Kopflänge mit Einsätzen 145 mm
Gesamtlänge 385 mm
Gewicht 1,625 kg
Griff ergonomisch
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, hart
Werkstoff Stiel Glasfaserstiel
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 755001 60
EAN / GTIN 4030618312581
Herstellernummer 3399.060

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Einsätzen aus bestem, verschleißfestem Nylon. Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im Hammerkörper.
Bruchsicherer, rutschfester 3-Komponentenstiel mit Fiberglaskern.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon siehe Nr. 754910.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Rückschlagfreier Hammer mit Glasfaserstiel  60 mm

Rückschlagfreier Hammer mit Glasfaserstiel 60 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
96,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
382 Stück sofort lieferbar
61,00 €
Gesamtlänge 385 mm 380 mm
Gewicht 1,625 kg 1,36 kg
Hammerkopf-⌀ 60 mm 60 mm
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, hart kunststoffummantelt
Werkstoff Gehäuse Stahl
Werkstoff Stiel Glasfaserstiel Stahl
Produktart Hammer Hammer

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb