Rückschlagfreier Hammer mit Hickory-Stiel 25 mm

Artikel-Nr.: 755100 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
281 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung SUPERCRAFT
    Hammerkopf-⌀ 25 mm
    Serie SUPERCRAFT®
    Kopflänge mit Einsätzen 105 mm
    Gesamtlänge 305 mm
    Gewicht 0,25 kg
    Sicherung Gehäuse-Stiel Aluminiumkeil und Sicherungsstift
    Werkstoff Gehäuse Stahlrohr
    Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, hart
    Werkstoff Stiel Hickoryholz
    Oberfläche Pulverlackbeschichtet
    rückschlagfrei ja
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 755100 25
    EAN / GTIN 4030618301585
    Herstellernummer 3366.025

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftiges Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Einsätzen aus bestem, verschleißfestem Nylon. Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im Hammerkörper.
    Stiel aus 1a-Hickoryholz.

    Verwendung:

    Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

    Ersatzteil:

    Ersatz-Einsatz Nylon siehe Nr. 754910.
    Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 755140.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb