{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hammerkopf-⌀ | 50 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Kopflänge mit Einsätzen | 120 mm | |
Gesamtlänge | 370 mm | |
Gewicht | 0,99 kg | |
Sicherung Gehäuse-Stiel | Aluminiumkeil und Sicherungsstift | |
Werkstoff Gehäuse | Stahlrohr | |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß, hart | |
Werkstoff Stiel | Hickoryholz | |
Oberfläche | Pulverlackbeschichtet | |
rückschlagfrei | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 755100 50 | |
EAN / GTIN | 4030618301639 | |
Herstellernummer | 3366.050 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Rückschlagfreier Hammer mit Hickory-Stiel, Hammerkopf-⌀: 50mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
796 Stück sofort lieferbar
49,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
325 Stück sofort lieferbar
38,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewicht | 0,99 kg | 0,89 kg |
Hammerkopf-⌀ | 50 mm | 50 mm |
Kopflänge mit Einsätzen | 120 mm | 117 mm |
Produktart | Hammer | Hammer |