{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hammerkopf-⌀ | 60 mm | |
Serie | PB 303 | |
Kopflänge mit Einsätzen | 120 mm | |
Stiellänge | 360 mm | |
Gesamtlänge | 420 mm | |
Gewicht | 1,59 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Stahl | |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß | |
Werkstoff Stiel | Glasfaser | |
rückschlagfrei | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 754800 60 | |
EAN / GTIN | 7610733087129 | |
Herstellernummer | 303.7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Superglas-Stiel, Hammerkopf-⌀: 60mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
111,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
580 Stück sofort lieferbar
61,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 420 mm | 380 mm |
Gewicht | 1,59 kg | 1,36 kg |
Hammerkopf-⌀ | 60 mm | 60 mm |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß | kunststoffummantelt |
Werkstoff Stiel | Glasfaser | Stahl |
Produktart | Hammer | Hammer |