{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hammerkopf-⌀ | 22 mm | |
Serie | PB 303 | |
Kopflänge mit Einsätzen | 75 mm | |
Stiellänge | 250 mm | |
Gesamtlänge | 270 mm | |
Gewicht | 0,239 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Stahl | |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß | |
Werkstoff Stiel | Glasfaser | |
rückschlagfrei | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 754800 22 | |
EAN / GTIN | 7610733087068 | |
Herstellernummer | 303.1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Superglas-Stiel, Hammerkopf-⌀: 22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
46,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
12,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
12,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewicht | 0,239 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
Hammerkopf-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Kopflänge mit Einsätzen | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
Stiellänge | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Produktart | Hammer | Hammer | Hammer |