{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 100 | |
Hammerkopf-⌀ | 50 mm | |
Serie | 100 | |
Kopflänge mit Einsätzen | 115 mm | |
Stiellänge | 340 mm | |
Gehäuse-⌀ | 50 mm | |
Gewicht | 0,905 kg | |
Werkstoff Einsatz | Cellidor, gelb, hart | |
Werkstoff Stiel | Esche | |
rückschlagfrei | nein | |
Einätze kombinierbar | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 754500 50 | |
EAN / GTIN | 4013288001184 | |
Herstellernummer | 05000030001 |