Kunststoff-Hammer mit Cellidor-Einsätzen, Hammerkopf-⌀: 27mm

Artikel-Nr.: 754500 27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 100
Hammerkopf-⌀ 27 mm
Serie 100
Kopflänge mit Einsätzen 90 mm
Stiellänge 265 mm
Gehäuse-⌀ 27 mm
Gewicht 0,276 kg
Werkstoff Einsatz Cellidor, gelb, hart
Werkstoff Stiel Esche
rückschlagfrei nein
Einätze kombinierbar ja
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 754500 27
EAN / GTIN 4013288001146
Herstellernummer 05000010001

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Mittelstück aus Zinkdruckguss mit Stielschutzhülse und schlagfesten Einsätzen. Mit geschweiftem Hammerstiel.
Mit schlagfesten Einsätzen aus Cellidor (gelb).

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Cellidor siehe Nr. 754600; Ersatzstiel siehe Nr. 754400.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb