Kunststoff-Hammer mit Cellidor-Einsätzen, Hammerkopf-⌀: 22mm

Artikel-Nr.: 754500 22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 100
Hammerkopf-⌀ 22 mm
Serie 100
Kopflänge mit Einsätzen 75 mm
Stiellänge 250 mm
Gehäuse-⌀ 22 mm
Gewicht 0,193 kg
Werkstoff Einsatz Cellidor, gelb, hart
Werkstoff Stiel Esche
rückschlagfrei nein
Einätze kombinierbar ja
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 754500 22
EAN / GTIN 4013288001139
Herstellernummer 05000005001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Mittelstück aus Zinkdruckguss mit Stielschutzhülse und schlagfesten Einsätzen. Mit geschweiftem Hammerstiel.
Mit schlagfesten Einsätzen aus Cellidor (gelb).

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Cellidor siehe Nr. 754600; Ersatzstiel siehe Nr. 754400.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb