Kunststoff-Hammer mit Polyurethan-Einsätzen 32 mm

Artikel-Nr.: 754200 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
183 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 102
    Hammerkopf-⌀ 32 mm
    Serie 102
    Kopflänge mit Einsätzen 95 mm
    Stiellänge 280 mm
    Gehäuse-⌀ 32 mm
    Gewicht 0,374 kg
    Werkstoff Einsatz Uretan, mittelhart
    Werkstoff Stiel Esche
    rückschlagfrei nein
    Einätze kombinierbar ja
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 754200 32
    EAN / GTIN 4013288001511
    Herstellernummer 05000515001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftiges Mittelstück aus Zinkdruckguss mit Stielschutzhülse und schlagfesten Einsätzen. Mit geschweiftem Hammerstiel.
    Mit abriebfesten, splitterfreien Einsätzen aus Polyurethan (rostbraun).

    Verwendung:

    Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

    Ersatzteil:

    Ersatz-Einsatz Polyurethan siehe Nr. 754300; Ersatzstiel siehe Nr. 754400.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb