Kunststoff-Hammer mit Polyurethan-Einsätzen 40 mm

Artikel-Nr.: 754200 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 102
Hammerkopf-⌀ 40 mm
Serie 102
Kopflänge mit Einsätzen 110 mm
Stiellänge 320 mm
Gehäuse-⌀ 40 mm
Gewicht 0,656 kg
Werkstoff Einsatz Uretan, mittelhart
Werkstoff Stiel Esche
rückschlagfrei nein
Einätze kombinierbar ja
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 754200 40
EAN / GTIN 4013288001535
Herstellernummer 05000525001

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Mittelstück aus Zinkdruckguss mit Stielschutzhülse und schlagfesten Einsätzen. Mit geschweiftem Hammerstiel.
Mit abriebfesten, splitterfreien Einsätzen aus Polyurethan (rostbraun).

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Polyurethan siehe Nr. 754300; Ersatzstiel siehe Nr. 754400.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb