Eschen-Hammerstiel mit Keil 32 mm

Artikel-Nr.: 754400 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stiellänge 280 mm
für Kopf-⌀ 32 mm
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 754400 32
EAN / GTIN 4013288102089
Herstellernummer 05258004001

Beschreibung

Passend für:

Kunststoff-Hammer Nr. 754200 und 754500.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb