SIMPLEX-Schonhammer Weichmetall-Einsatz 50 mm

Artikel-Nr.: 754000 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SIMPLEX
Hammerkopf-⌀ 50 mm
Serie SIMPLEX-Schonhammer
Gewicht 250 g
Farbe silber
Stückzahl 1
Härte extra hart
Werkstoff Weichmetall
Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 754000 50
EAN / GTIN 4030618301240
Herstellernummer 3209.050

Beschreibung

Verwendung:

Weichmetall-Einsatz: Aus Leichtmetall-Speziallegierung mit Kupferzusatz. Trotz größter Schlagwirkung noch werkstückschonend.

Hinweis:

Weichmetall-Einsätze dürfen nicht in Aluminiumgehäuse montiert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb