SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz TPE-soft, blau, für Hammerkopf-⌀: 40mm

Artikel-Nr.: 753450 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 40 mm
Serie SIMPLEX
Gewicht 47 g
Farbe blau
Stückzahl 1
Härte weich
Werkstoff TPE-soft
Produktart Schlageinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 753450 40
EAN / GTIN 4030618300939
Herstellernummer 3201.040
Hersteller Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Verwendung:

TPE-soft-Kunststoff-Einsatz, weich, kein Farbabrieb. Für Fliesen- und Parkettlegen sowie Fenster- und Türenbau.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb