Bolzenschneider 900 mm

Artikel-Nr.: 732000 900
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 900 mm
    für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ 15 mm
    für Einzelstäbe bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 9 mm
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 732000 900
    EAN / GTIN 4045197166869
    Herstellernummer 732000 900

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messerkopf mit Übersetzung und Nachstellschraube. Stabile, lackierte Rohrschenkel mit Gummi-Handgriffen.

    Verwendung:

    Zum Schneiden von Stählen bis ca. 1200 N/mm2 Zugfestigkeit.

    Werkstoff:

    Messer aus Chrome-Alloy-Stahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet.

    Ersatzteil:

    siehe Nr. 732040

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb