{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 750 mm | |
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ | 12 mm | |
für Einzelstäbe bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 | 8 mm | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 732000 750 | |
EAN / GTIN | 4045197166852 | |
Herstellernummer | 732000 750 |