Bolzenschneider 600 mm

Artikel-Nr.: 732000 600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
302 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 600 mm
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ 9 mm
für Einzelstäbe bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 7 mm
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 732000 600
EAN / GTIN 4045197166845

Beschreibung

Ausführung:

Messerkopf mit Übersetzung und Nachstellschraube. Stabile, lackierte Rohrschenkel mit Gummi-Handgriffen.

Verwendung:

Zum Schneiden von Stählen bis ca. 1200 N/mm2 Zugfestigkeit.

Werkstoff:

Messer aus Chrome-Alloy-Stahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet.

Ersatzteil:

siehe Nr. 732040

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile