{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schneidenform | Schneidenprisma | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 728750 160 | |
EAN / GTIN | 4003773021933 | |
Herstellernummer | 11 06 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Abisolierzange verchromt VDE-isoliert 160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
29,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 989 Stück sofort lieferbar
19,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle |
mit Öffnungsfeder | ja | ja |
mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung | ja | ja |
Oberfläche | verchromt | blank |
Schneidenform | Schneidenprisma | Schneidenprisma |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange |