• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh DIALUTION Low ESD S3, Größe 44

Artikel-Nr.: 725511-44
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Kunststoff
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DIALUTION
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Kunststoff
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 44
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 725511-44
EAN / GTIN 4030839373651
Herstellernummer 725511-44
L-Nummer L00790 1715

Beschreibung

Beschreibung:

  • Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION
  • PU-Spitzenschutz
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
  • Weite Passform
  • Auswechselbarer Innenschuh
  • Besonders weiter Schafteinstieg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb