• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh DIALUTION Low ESD S3, Größe 43

Artikel-Nr.: 725511-43
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Kunststoff
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DIALUTION
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Kunststoff
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 43
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 725511-43
EAN / GTIN 4030839373644
Herstellernummer 725511-43
L-Nummer L00790 1503

Beschreibung

Beschreibung:

  • Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION
  • PU-Spitzenschutz
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
  • Weite Passform
  • Auswechselbarer Innenschuh
  • Besonders weiter Schafteinstieg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb