• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh DIALUTION Low ESD S3, Größe 45

Artikel-Nr.: 725511-45
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Kunststoff
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie DIALUTION
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Kunststoff
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 45
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 725511-45
    EAN / GTIN 4030839373668
    Herstellernummer 725511-45
    L-Nummer L00790 2674

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION
    • PU-Spitzenschutz
    • Kunststoffkappe
    • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
    • Lederfreie Ausstattung
    • Weite Passform
    • Auswechselbarer Innenschuh
    • Besonders weiter Schafteinstieg

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb