{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | |
ganze Länge | 225 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Spitzen-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | schwarz | |
mit Begrenzungsanschlag | nein | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719870 A3 | |
EAN / GTIN | 4045197504128 | |
Herstellernummer | 719870 A3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Präzisions-Sicherungsringzange A3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
17,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 822 Stück sofort lieferbar
15,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | gerade | gerade |
Form | A | A |
ganze Länge | 225 | 225 |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Oberfläche | schwarz | schwarz atramentiert |
Spitzen-⌀ | 2,3 | 2,3 |
Spitze austauschbar | nein | nein |