Präzisions-Sicherungsringzange A01

Artikel-Nr.: 719870 A01
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Außenring gewinkelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Außenring gewinkelt
ganze Länge 130 mm
für Außen-Sicherungsringe-⌀ 3 mm - 10 mm
Spitzen-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5254 B
Form B
Backenform 90° abgewinkelt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Spezialstahl
Werkstoff Spitze Spezialstahl
Oberfläche schwarz
mit Begrenzungsanschlag nein
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder ja
Griff mit Feststellvorrichtung nein
Spitze austauschbar nein
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719870 A01
EAN / GTIN 4045197504142
Herstellernummer 719870 A01

Beschreibung

Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.
Zange schwarz. Kopf geschliffen. Griffe mit Kunststoff überzogen. Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder.
Form B − abgewinkelte Backen 90°.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb