{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Zangen | 4 | |
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | |
Norm | DIN 5254 A | |
für Außen-Sicherungsring-⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | |
Spitzen-⌀ | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm | |
ganze Länge maximal | 140; 140; 185; 230 mm | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 700142 4 | |
EAN / GTIN | 4045197524867 | |
Herstellernummer | 700142 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz 4-teilig für Außenringe, Anzahl Zangen: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
58,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
49,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zangen | 4 | 4 |
ganze Länge maximal | 140; 140; 185; 230 mm | 135; 135; 180; 225 mm |
Norm | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Spitzen-⌀ | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm | 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm |
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | Außenring gerade |
für Außen-Sicherungsring-⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |