{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt | |
ganze Länge | 305 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Spitzen-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | schwarz | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719770 J41 | |
EAN / GTIN | 4045197504081 | |
Herstellernummer | 719770 J41 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J41
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
30,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
292 Stück sofort lieferbar
24,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | 90° abgewinkelt | 90° abgewinkelt |
Form | D | D |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Spitzen-⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm |
Spitze austauschbar | nein | nein |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |