Präzisions-Sicherungsringzange J11

Artikel-Nr.: 719770 J11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Innenring gewinkelt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verwendung Sicherungsringzangen Innenring gewinkelt
    ganze Länge 130 mm
    für Innen-Sicherungsringe-⌀ 12 mm - 25 mm
    Spitzen-⌀ 1,25 mm
    Norm DIN 5256 D
    Form D
    Backenform 90° abgewinkelt
    Griff mit Kunststoff überzogen
    Werkstoff Spezialstahl
    Werkstoff Spitze Spezialstahl
    Oberfläche schwarz
    Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder ja
    Griff mit Feststellvorrichtung nein
    Spitze austauschbar nein
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 719770 J11
    EAN / GTIN 4045197504050
    Herstellernummer 719770 J11

    Beschreibung

    Ausführung:

    Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.
    Zange schwarz. Kopf geschliffen. Griffe mit Kunststoff überzogen.
    Mit eingesetzten Präzisionsspitzen.
    Form D − abgewinkelte Backen 90°.

    Vorteil:

    Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

    Verwendung:

    Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

    Norm:

    DIN 5256 C und D − für Innensicherungsringe.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Präzisions-Sicherungsringzange  J11

    Präzisions-Sicherungsringzange J11

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    13 Stück sofort lieferbar
    15,45 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    328 Stück sofort lieferbar
    12,15 €
    für Innen-Sicherungsringe-⌀ 12 ;25 12 ;25
    ganze Länge 130 135
    Griff mit Kunststoff überzogen mit Kunststoff überzogen
    Spitzen-⌀ 1,25 1,3
    Verwendung Sicherungsringzangen Innenring gewinkelt Innenring gewinkelt
    Spitze austauschbar nein nein
    Produktart Sicherungsringzange Sicherungsringzange

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb