{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Backenlänge | 73 mm | |
Maulform | oval-spitz, gerade | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713300 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022831 | |
Herstellernummer | 26 16 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Flachrundzange gerade VDE-isoliert, ganze Länge: 200mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
679 Stück sofort lieferbar
32,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
605 Stück sofort lieferbar
24,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung Backen | innen geraut | innen geraut |
Backenlänge | 73 mm | 73 mm |
ganze Länge | 200 mm | 200 mm |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche |
Maulform | oval-spitz, gerade | oval-spitz, gerade |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange |