{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Backenlänge | 73 mm | |
Maulform | oval-spitz, gerade | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713310 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501479 | |
Herstellernummer | 713310 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Flachrundzange gerade VDE-isoliert 200 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
516 Stück sofort lieferbar
24,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 873 Stück sofort lieferbar
19,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenlänge | 73 | 73 |
ganze Länge | 200 | 200 |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | Mehrkomponenten-Hülle |
Maulform | oval-spitz, gerade | oval-spitz, gerade |
Oberfläche | verchromt | blank |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange |