Flachrundzange gerade VDE-isoliert 160 mm

Artikel-Nr.: 713310 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 160 mm
    Backenlänge 50 mm
    Maulform oval-spitz, gerade
    Norm DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Backeneigenschaft Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
    Ausführung Backen innen geraut
    Griff Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 713310 160
    EAN / GTIN 4045197501462
    Herstellernummer 713310 160

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.
    Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen, mit griffiger Haptoprene-Oberfläche.
    Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb