Kombizange, poliert, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 701500 180
auf Anfrage
Sofort lieferbar
313 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,2 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 3,4 mm
Norm DIN ISO 5746
Backeneigenschaft gezahnt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 701500 180
EAN / GTIN 4003773041009
Herstellernummer 03 01 180

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kombizange, poliert, ganze Länge: 180mm

Kombizange, poliert, ganze Länge: 180mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
313 Stück sofort lieferbar
14,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 497 Stück sofort lieferbar
16,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 222 Stück sofort lieferbar
10,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
491 Stück sofort lieferbar
12,70 €
Backeneigenschaft gezahnt gezahnt gezahnt gezahnt
funkenfrei nein nein nein nein
ganze Länge 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm
Griff mit Kunststoff überzogen Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche mit Kunststoff überzogen 2K-Griffhülle
Oberfläche Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert verchromt blank blank
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl Spezial-Werkzeugstahl Spezial-Werkzeugstahl Spezial-Werkzeugstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb