Zangensortiment 4-teilig VDE-isoliert, Anzahl Zangen: 4

Artikel-Nr.: 700121 4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 125 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zangen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Zangen 4
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 700121 4
EAN / GTIN 4045197892010
Herstellernummer 700121 4

Beschreibung

Ausführung:

Kopf und Gelenk blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Lieferumfang:

1 Kombizange Nr. 701852: Gr. 180
1 Flachrundzange gerade Nr. 713351: Gr. 200
1 Seitenschneider Nr. 725351: Gr. 160
1 Abisolierzange Nr. 728761: Gr. 160

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb