Montagekoffer „COMPACT“ aus Polypropylen 62 l

Artikel-Nr.: 693310 62
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhaltsvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 621 mm
Außenmaß Breite 311 mm
Außenmaß Höhe 322 mm
Anzahl seitliche Griffe 2
Anzahl Kleinteile-Schubladen 4
Anzahl variable Einsätze 10
Gewicht 7,1 kg
Inhaltsvolumen 62 l
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693310 62
EAN / GTIN 5733439136624
Herstellernummer 136624

Beschreibung

Ausführung:

Aus Polypropylen − leicht, robust und schlagfest. Resistent gegen die meisten Säuren und Basen. Verschließbar durch Vorhängeschloss mit Bügel-⌀ 5 mm (Nr. 085830085875 jeweils in Gr. 30). Mit herausnehmbarem Trageeinsatz ab Gr. 20 (Gr. 15 ohne Trageeinsatz).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb