{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außenmaß Länge | 474 mm | |
Außenmaß Breite | 239 mm | |
Außenmaß Höhe | 248 mm | |
Anzahl Kleinteile-Schubladen | 2 | |
Anzahl variable Einsätze | 6 | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Inhaltsvolumen | 27 l | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 693310 27 | |
EAN / GTIN | 5733439136587 | |
Herstellernummer | 136587 |