{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außenmaß Länge | 540 mm | |
Außenmaß Breite | 296 mm | |
Außenmaß Höhe | 292 mm | |
Anzahl seitliche Griffe | 2 | |
Anzahl Kleinteile-Schubladen | 2 | |
Anzahl variable Einsätze | 7 | |
Gewicht | 4,6 kg | |
Inhaltsvolumen | 47 l | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 693310 47 | |
EAN / GTIN | 5733439136600 | |
Herstellernummer | 136600 |