Kunststoff-Werkzeugkasten 585

Artikel-Nr.: 693200 585
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 580 mm
Außenmaß Breite 285 mm
Außenmaß Höhe 290 mm
Einsatzlänge 545 mm
Einsatzbreite 240 mm
Einsatzhöhe 50 mm
Anzahl Verschlüsse 2
Gewicht 3 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693200 585
EAN / GTIN 4006793813618
Herstellernummer 5813000391

Beschreibung

Ausführung:

Aus Polypropylen − leicht, robust und schlagfest. Großer, handlicher Tragegriff mit Verriegelungsfunktion und 2 Schnellverschlüsse aus Kunststoff. Verschließbar durch Vorhängeschloss mit Bügel-⌀ 5 mm (Nr. 085830085875 jeweils in Gr. 30).
Mit herausnehmbarem Trageeinsatz und Kleinteilemagazin, darunter geräumiges Basisfach.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb