{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außenmaß Länge | 445 mm | |
Außenmaß Breite | 230 mm | |
Außenmaß Höhe | 230 mm | |
Einsatzlänge | 415 mm | |
Einsatzbreite | 200 mm | |
Einsatzhöhe | 50 mm | |
Anzahl Verschlüsse | 2 | |
Gewicht | 1,8 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 693200 440 | |
EAN / GTIN | 4006793811614 | |
Herstellernummer | 5811000391 |