Kunststoff-Werkzeugkasten, Typ: 475

Artikel-Nr.: 693200 475
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 480 mm
Außenmaß Breite 255 mm
Außenmaß Höhe 260 mm
Einsatzlänge 450 mm
Einsatzbreite 215 mm
Einsatzhöhe 55 mm
Anzahl Verschlüsse 2
Gewicht 2,4 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693200 475
EAN / GTIN 4006793812611
Herstellernummer 5812000391

Beschreibung

Ausführung:

Aus Polypropylen − leicht, robust und schlagfest. Großer, handlicher Tragegriff mit Verriegelungsfunktion und 2 Schnellverschlüsse aus Kunststoff. Verschließbar durch Vorhängeschloss mit Bügel-⌀ 5 mm (Nr. 085830085875 jeweils in Gr. 30).
Mit herausnehmbarem Trageeinsatz und Kleinteilemagazin, darunter geräumiges Basisfach.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb