• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KS 55 FS Set Handkreissäge

Artikel-Nr.: 691064000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691064000
EAN / GTIN 4007430336729
Herstellernummer 691064000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
  • Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene

    Lieferumfang
  • Führungsschiene FS 160 (160 cm), Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Gewicht ohne Netzkabel: 4 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Drehmoment: 5 Nm
  • Bruttogewicht: 7.187 kg
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 39 mm
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 47 m/s
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 50 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 55 mm
  • Schalldruckpegel: 93 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A)
  • Abgabeleistung: 670 W
  • Nennaufnahmeleistung: 1200 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 4400 /min
  • Leerlaufdrehzahl: 5600 /min
  • Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 47 °
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 160 x 20 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb