• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″aluminium cut - professional″, 160x20 Z48 FZ/TZ 5°neg

Artikel-Nr.: 628288000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 160 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
geeignet für Material Aluminium
Anzahl Zähne 48
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628288000
EAN / GTIN 4061792173675
Herstellernummer 628288000
L-Nummer L01750 1018

Beschreibung

Beschreibung:

  • Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie
  • Ø 160 und 165 mm: Schnelle, gratarme Schnitte durch extra dünnes Stammblatt für hohe Anzahl an Schnitten pro Akkuladung
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 160 x 1.6 x 20 mm
  • geeignet für: KS 18 LTX 57
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 1.2 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 48
  • Zahnform: FZ/TZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb