• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″multi cut - classic″, 160x20 Z42 FZ/TZ 5°

Artikel-Nr.: 628277000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628277000
    EAN / GTIN 4061792173569
    Herstellernummer 628277000
    L-Nummer L01750 1017

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
    • Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
    • Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
    • Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
    • Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig

    Merkmal:

    • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 160 x 2.2 x 20 mm
    • geeignet für: KS 55 / KS 55 FS
    • Material: HW/CT
    • Spanwinkel: 5°
    • Stammblattdicke: 1.4 mm
    • Verpackung: Karton
    • Zähnezahl: 42
    • Zahnform: FZ/TZ

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb