• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SXE 150-5.0 BL Set Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 691039000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691039000
EAN / GTIN 4007430325488
Herstellernummer 691039000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
  • Schwingkreis 5 mm für maximale Abtragsleistung bei guter Oberflächenqualität
  • Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs
  • Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
  • Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
  • Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten
  • Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
  • Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller ″multi-hole″ Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
  • Servicefreundlich durch austauschbares Kabel
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Schleifteller ″multi-hole″ mit Kletthaftung, Maulschlüssel, metaBOX 215, metaBOX Schleifmittel-Set ″multi-hole″ für Holz und Metall (Ø 150 mm)

Merkmal:

  • Gewicht ohne Netzkabel: 1 kg
  • Messunsicherheit K: 2 dB(A)
  • Oberfläche schleifen: 3.4 m/s²
  • Kabellänge: 4.3 m
  • Schwingkreis: 5 mm
  • Bruttogewicht: 6.940 kg
  • Schalldruckpegel: 71 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 82 dB(A)
  • Durchmesser des Stütztellers: 150 mm
  • Nennaufnahmeleistung: 350 W
  • Leerlaufdrehzahl: 4000 - 10000 /min
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 8000 - 20000 /min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb