• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

metaBOX 215, leer

Artikel-Nr.: 626887000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626887000
EAN / GTIN 4061792189539
Herstellernummer 626887000
L-Nummer L01760 51
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten
  • Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit
  • Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
  • Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten
  • Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
  • Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und extrabreiter Deckelgriff (nicht bei 185 XL) zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel
  • Zahlreiche passgenaue Einlagen (Zubehör) für individuelle Ordnung im Inneren der Box
  • Cleveres Zubehör: Rollbrett für maximale Mobilität und Adapterplatte zur Sicherung der Boxen im Fahrzeug
  • metaBOX leer 215, ohne Einsätze

Merkmal:

  • Abmessungen: 396 x 296 x 215 mm
  • Gewicht: 1.92 kg
  • Innenabmessungen: 379 x 268 x 180 mm
  • Koffervolumen: 18.3 l
  • Material: ABS
  • Max. Traglast Deckel: 125 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb