• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifteller 125 mm, ″multi-hole″, mittel, SXE 150 BL

Artikel-Nr.: 630264000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630264000
EAN / GTIN 4007430325440
Herstellernummer 630264000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifteller ″multi-hole″ 125 mm, mittelharte Ausführung, mit Multilochung für SXE 150 BL

Merkmal:

  • Ausführung: multi-hole
  • Durchmesser: 125 mm
  • geeignet für: SXE 150-2.5 BL / SXE 150-5.0 BL
  • Härte: mittelhart

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb