{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Insider Pro Ratchet | |
Klingenlänge | 100 mm | |
Bit-Aufnahme | D 6,3 | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
ganze Länge | 228 mm | |
Nachfasswinkel | 15 Grad | |
drehbare Kappe | nein | |
Umschaltbarkeit Links-Rechtslauf | ja | |
mit Ratschengriff | ja | |
mit Teleskopschaft | nein | |
inkl. Bits | ja | |
integriertes Bit-Magazin | ja | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 676665 100 | |
EAN / GTIN | 7610733245147 | |
Herstellernummer | 6510.R-100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ratschengriff „Insider Pro Ratchet“ mit 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 100mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
297 Stück sofort lieferbar
79,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
523 Stück sofort lieferbar
17,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
394 Stück sofort lieferbar
20,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bit-Aufnahme | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
ganze Länge | 228 mm | 205 mm | 175 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Produktart | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug |