Quergriffhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 100mm

Artikel-Nr.: 676612 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
394 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 100 mm
Bit-Aufnahme D 6,3
ganze Länge 175 mm
integriertes Bit-Magazin nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676612 100
EAN / GTIN 4067263013808
Herstellernummer 676612 100

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Quergriffhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 100mm

Quergriffhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 100mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
394 Stück sofort lieferbar
20,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
523 Stück sofort lieferbar
17,60 €
Bit-Aufnahme D 6,3 D 6,3
ganze Länge 175 mm 205 mm
Klingenlänge 100 mm 100 mm
Produktart Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb