{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Insider Pro Ratchet | |
Klingenlänge | 30 mm | |
Bit-Aufnahme | D 6,3 | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
ganze Länge | 158 mm | |
drehbare Kappe | nein | |
Umschaltbarkeit Links-Rechtslauf | ja | |
mit Ratschengriff | ja | |
mit Teleskopschaft | nein | |
inkl. Bits | ja | |
integriertes Bit-Magazin | ja | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 676665 30 | |
EAN / GTIN | 7610733233069 | |
Herstellernummer | 6510.R-30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ratschengriff „Insider Pro Ratchet“ mit 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 30mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
401 Stück sofort lieferbar
75,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar
18,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
938 Stück sofort lieferbar
14,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bit-Aufnahme | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
ganze Länge | 158 mm | 105 mm | 135 mm |
Produktart | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug |