Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 BiTorsion 2/25 mm

Artikel-Nr.: 675540 2/25
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
246 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 855/1 BTZ PZ
    Norm DIN ISO 1173
    Kreuzschlitzgröße 2
    ganze Länge 25 mm
    Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
    Bit-Sechskantschaft C 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 675540 2/25
    EAN / GTIN 4013288191656
    Herstellernummer 05056722001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
    BiTorsion-Ausführung mit reduzierter Härte in der Torsionszone zur Abfederung von Belastungsspitzen = längere Standzeit. Optimale Wirkung im Einsatz mit BiTorsions-Schnellwechselhalter Nr. 675030.

    Verwendung:

    Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128 bzw. DIN ISO 2351-2.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 BiTorsion 2/25 mm

    Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 BiTorsion 2/25 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    246 Stück sofort lieferbar
    2,21 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    335 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    1,16 €
    ab 10  St.
    0,97 €
    Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher Pozidriv-Schraubendreher
    ganze Länge 25 25
    Herstellerbezeichnung 855/1 BTZ PZ
    Kreuzschlitzgröße 2 2
    Norm DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
    Bit-Sechskantschaft C 6,3 C 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb